XOMU094812ZZER, HB4130, Typ: INOX

Nr art.: 213030 INOX
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    127,83  PLN / Sztuka
  • z 10 Sztuka
    106,52  PLN / Sztuka
na zamówienie
w magazynie
90 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej XOMU094812ZZER
typ INOX
Gatunek HB4130
Materiał ostrza HM
zalecana głębokość skrawania ap maks. 0,8 mm
maksymalna głębokość skrawania ap maks. 1,5 mm
Promień programowany przy ap max 2 mm
posuw fz na ząb 1,1 mm
liczba wymian/ostrzy 6
powłoka AlTiCrN
promień naroża 1,2 mm
Rodzaj produktu płytka skrawająca do frezowania

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 213030 INOX
EAN / GTIN 4062406266585
Numer producenta 213030 INOX

Tabela zastosowań

Stal INOX < 900 N/mm²
M
190
Stal INOX > 900 N/mm²
M
170
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 
suchy
 
przyłącze
 

Opis

Wykonanie:

Innowacyjna koncepcja płytek skrawających dzięki dwustronnym 3-ostrzowym płytkom skrawającym (2×3 ostrza). Wydajne materiały skrawające zapewniają wysoką opłacalność procesu.

Wskazówka:

Zalecane wartości dla ae = 0,5...1×D / ap maks.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Doradcy ds. usług i produktów

Formularze

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Ulotki

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promocje

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka