{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej | XOMU094812ZZER | |
typ | ST900 | |
Gatunek | HB4020 | |
Materiał ostrza | HM | |
zalecana głębokość skrawania ap maks. | 1,2 mm | |
maksymalna głębokość skrawania ap maks. | 1,5 mm | |
Promień programowany przy ap max | 2 mm | |
posuw fz na ząb | 1,1 mm | |
liczba wymian/ostrzy | 6 | |
powłoka | AlTiCrN | |
promień naroża | 1,2 mm | |
Rodzaj produktu | płytka skrawająca do frezowania |
Numer artykułu | 213024 ST900 | |
EAN / GTIN | 4062406266554 | |
Numer producenta | 213024 ST900 |