{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | Power Q | |
⌀ ostrzy DC | 40 mm | |
Liczba ostrzy Z | 4 | |
wykonanie chwytu | Trzpień walcowy | |
Zastosowanie frezu | Ramping; Ramping; Wcinanie | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
Strategia skrawania | HPC | |
Wymiana narzędzi | PowerCard | |
⌀ D3 | 30 mm | |
Długość wysięgu L1 | 120 mm | |
długość całkowita Lges | 200 mm | |
⌀ chwytu Ds h6 | 32 mm | |
Frez obiegowy ⌀ Dmin. | 70 mm | |
Frez obiegowy ⌀ Dmaks. | 78 mm | |
Frez obiegowy ap | 1,2 mm | |
Kąt rampingu αmaks. | 1,25 stopni | |
Długość rampingu dla αmaks. | 27,55 mm | |
pasująca wymienna płytka skrawająca | XOMU094812 | |
Kąt ustawienia κ | 15 stopni | |
Rodzaj produktu | Głowice z gwintem (RD..10) |
Numer artykułu | 213002 40/4 | |
EAN / GTIN | 4062406266479 | |
Numer producenta | 213002 40/4 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
![]() ![]() Wysokowydajne frezy GARANT Power Q Double 40/4 mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
2 099,42 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 970,38 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Kąt ustawienia κ | 15 | 16 |
Zastosowanie frezu | Ramping ;Ramping ;Wcinanie | Frezowanie cyrkulacyjne ;Ramping ;Wcinanie |
pasująca wymienna płytka skrawająca | XOMU094812 | XDM.090416 |
wykonanie chwytu | Trzpień walcowy | Trzpień walcowy |
Kąt rampingu αmaks. | 1,25 | 1,35 |
Długość rampingu dla αmaks. | 27,55 | 25,43 |
Rodzaj produktu | Głowice z gwintem (RD..10) | Głowice z gwintem (RD..10) |