{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | Power Q | |
⌀ ostrzy DC | 40 mm | |
Liczba ostrzy Z | 4 | |
wykonanie chwytu | Trzpień walcowy | |
Zastosowanie frezu | Frezowanie cyrkulacyjne; Ramping; Wcinanie | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
Strategia skrawania | HPC | |
Wymiana narzędzi | PowerCard | |
⌀ D3 | 28 mm | |
Długość wysięgu L1 | 50 mm | |
długość całkowita Lges | 250 mm | |
⌀ chwytu Ds h6 | 32 mm | |
Frez obiegowy ⌀ Dmin. | 68 mm | |
Frez obiegowy ⌀ Dmaks. | 78 mm | |
Frez obiegowy ap | 1 mm | |
Kąt rampingu αmaks. | 1,35 stopni | |
Długość rampingu dla αmaks. | 25,43 mm | |
pasująca wymienna płytka skrawająca | XDM.090416 | |
Kąt ustawienia κ | 16 stopni | |
Rodzaj produktu | Głowice z gwintem (RD..10) |
Numer artykułu | 212808 40/4 | |
EAN / GTIN | 4045197939135 | |
Numer producenta | 212808 40/4 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Wysokowydajne frezy GARANT Power Q 40/4 mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 922,18 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
2 050,33 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Długość wysięgu L1 | 50 | 120 |
chłodzenie wewnętrzne | tak | tak |
pasująca wymienna płytka skrawająca | XDM.090416 | XOMU094812 |
wykonanie chwytu | Trzpień walcowy | Trzpień walcowy |
⌀ chwytu Ds h6 | 32 | 32 |
Frez obiegowy ⌀ Dmaks. | 78 | 78 |
Rodzaj produktu | Głowice z gwintem (RD..10) | Głowice z gwintem (RD..10) |