Wysokowydajne frezy GARANT Power Q 30/3 mm

Nr art.: 212808 30/3
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
  • Zastosowanie frezu: Frezowanie cyrkulacyjne; Ramping; Wcinanie
  • chłodzenie wewnętrzne: tak
  • Strategia skrawania: HPC
  • Wymiana narzędzi: PowerCard
PowerCard
Narzędzie to zawiera kartę gwarancyjną GARANT Powercard , która ułatwia wymianę narzędzia w przypadku zużycia lub uszkodzenia. Szczegóły

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria Power Q
⌀ ostrzy DC 30 mm
Liczba ostrzy Z 3
wykonanie chwytu Trzpień walcowy
Zastosowanie frezu Frezowanie cyrkulacyjne; Ramping; Wcinanie
chłodzenie wewnętrzne tak
Strategia skrawania HPC
Wymiana narzędzi PowerCard
⌀ D3 18 mm
Długość wysięgu L1 120 mm
długość całkowita Lges 200 mm
⌀ chwytu Ds h6 32 mm
Frez obiegowy ⌀ Dmin. 48 mm
Frez obiegowy ⌀ Dmaks. 58 mm
Frez obiegowy ap 1 mm
Kąt rampingu αmaks. 2,23 stopni
Długość rampingu dla αmaks. 15,43 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca XDM.090416
Kąt ustawienia κ 16 stopni
Rodzaj produktu Głowice z gwintem (RD..10)

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 212808 30/3
EAN / GTIN 4045197939104
Numer producenta 212808 30/3

Opis

Część zamienna:

Zestaw śrub do płytek skrawających nr 219799 2 (10IP 2,2 Nm).

Wskazówka:

Stosować wkrętak dynamometryczny GARANT TQ nr 211750, wielk. 2,2 z grotem nr 674252. wielk. 10IP.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Części zamienne

Wkładki

Z tej samej serii "Power Q" Zobacz wszystkie
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
Utwórz nowy numer własny

Zmień numer własny

Na podstawie kodów artykułów możesz utworzyć swoje własne numery artykułów w eShop.

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Dodaj do listy artykułów

    Wybierz rozmiar artykułu i ilość

    ⌀ D / liczba ostrzy Z (mm) Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka