{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | Power Q | |
⌀ ostrzy DC | 28 mm | |
Liczba ostrzy Z | 2 | |
wykonanie chwytu | Trzpień walcowy | |
Zastosowanie frezu | Frezowanie cyrkulacyjne; Ramping; Wcinanie | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
Strategia skrawania | HPC | |
Wymiana narzędzi | PowerCard | |
⌀ D3 | 16 mm | |
Długość wysięgu L1 | 40 mm | |
długość całkowita Lges | 200 mm | |
⌀ chwytu Ds h6 | 25 mm | |
Frez obiegowy ⌀ Dmin. | 44 mm | |
Frez obiegowy ⌀ Dmaks. | 54 mm | |
Frez obiegowy ap | 1 mm | |
Kąt rampingu αmaks. | 2,56 stopni | |
Długość rampingu dla αmaks. | 13,43 mm | |
pasująca wymienna płytka skrawająca | XDM.090416 | |
Kąt ustawienia κ | 16 stopni | |
Rodzaj produktu | Głowice z gwintem (RD..10) |
Numer artykułu | 212808 28/2 | |
EAN / GTIN | 4045197939098 | |
Numer producenta | 212808 28/2 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Wysokowydajne frezy GARANT Power Q 28/2 mm
na zamówienie
w magazynie
2 sztuk w magazynie
1 375,10 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
2 sztuk w magazynie
1 286,38 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Długość wysięgu L1 | 40 | 39 |
pasująca wymienna płytka skrawająca | XDM.090416 | XDM.090416 |
wykonanie chwytu | Trzpień walcowy | chwyt Weldon |
⌀ ostrzy DC | 28 | 28 |
Frez obiegowy ⌀ Dmin. | 44 | 44 |
Kąt rampingu αmaks. | 2,56 | 2,56 |
Rodzaj produktu | Głowice z gwintem (RD..10) | Głowice z gwintem (RD..10) |