{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | Power Q | |
⌀ ostrzy DC | 32 mm | |
Liczba ostrzy Z | 3 | |
wykonanie chwytu | Trzpień walcowy | |
Zastosowanie frezu | Ramping; Ramping; Wcinanie | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
Strategia skrawania | HPC | |
Wymiana narzędzi | PowerCard | |
⌀ D3 | 22 mm | |
Długość wysięgu L1 | 70 mm | |
długość całkowita Lges | 150 mm | |
⌀ chwytu Ds h6 | 32 mm | |
Frez obiegowy ⌀ Dmin. | 54 mm | |
Frez obiegowy ⌀ Dmaks. | 62 mm | |
Frez obiegowy ap | 1,2 mm | |
Kąt rampingu αmaks. | 1,76 stopni | |
Długość rampingu dla αmaks. | 19,55 mm | |
pasująca wymienna płytka skrawająca | XOMU094812 | |
Kąt ustawienia κ | 15 stopni | |
Rodzaj produktu | Głowice z gwintem (RD..10) |
Numer artykułu | 213002 32/3 | |
EAN / GTIN | 4062406266455 | |
Numer producenta | 213002 32/3 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
![]() ![]() Wysokowydajne frezy GARANT Power Q Double 32/3 mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 737,11 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie
1 617,99 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Kąt ustawienia κ | 15 | 16 |
długość całkowita Lges | 150 | 200 |
wykonanie chwytu | Trzpień walcowy | Trzpień walcowy |
⌀ ostrzy DC | 32 | 32 |
⌀ D3 | 22 | 20 |
Długość rampingu dla αmaks. | 19,55 | 17,43 |
Rodzaj produktu | Głowice z gwintem (RD..10) | Głowice z gwintem (RD..10) |