{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | TopCut | |
⌀ ostrzy D | 12 mm | |
Gatunek | HB7730 | |
Materiał ostrza | VHM | |
norma | Norma zakładowa | |
typ | H | |
Liczba ostrzy Z | 4 | |
Kąt linii śrubowej | 15 stopni | |
kierunek dosuwu | poziome i ukośne | |
szerokość styku z obrabianym przedmiotem ae przy frezowaniu | 0,2×D przy obcinaniu | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
Wielkość uchwytu | 12 mm | |
odpowiednie uchwyty | GARANT TopCut | |
długość główki I | 16 mm | |
długość ostrzy L2 | 9 mm | |
maksymalna głębokość skrawania ap maks. w stali < 60 HRC | 0,4 mm | |
Posuw fz przy frezowaniu kopiowym w stali < 60 HRC | 0,05 mm | |
odcinek swobodny | 16 mm | |
Rodzaj produktu | frezowania |
Numer artykułu | 210370 12 | |
EAN / GTIN | 4045197523471 | |
Numer producenta | 210370 12 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
Głowica do kopiowania, obróbka twarda, HB7730, ⌀ D h10: 12mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
445,40 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
400,76 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
445,40 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Liczba ostrzy Z | 4 | 4 | 4 |
chłodzenie wewnętrzne | nie | nie | nie |
odpowiednie uchwyty | GARANT TopCut | GARANT TopCut | GARANT TopCut |
Materiał ostrza | VHM | VHM | VHM |
Kąt linii śrubowej | 15 stopni | 36 stopni | 30 stopni |
kierunek dosuwu | poziome i ukośne | poziome, ukośne i pionowe | poziome i ukośne |
⌀ ostrzy D | 12 mm | 12 mm | 12 mm |