{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | TopCut | |
⌀ ostrzy D | 12 mm | |
Gatunek | HB730 | |
Materiał ostrza | VHM | |
norma | Norma zakładowa | |
typ | N | |
Liczba ostrzy Z | 4 | |
Kąt linii śrubowej | 30 stopni | |
kierunek dosuwu | poziome i ukośne | |
szerokość styku z obrabianym przedmiotem ae przy frezowaniu | 0,2×D przy obcinaniu | |
Strategia skrawania | HPC | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
Wielkość uchwytu | 12 mm | |
odpowiednie uchwyty | GARANT TopCut | |
długość główki I | 16 mm | |
długość ostrzy L2 | 9 mm | |
maksymalna głębokość skrawania ap maks. w stali < 900 N/mm2 | 3,6 mm | |
posuw fz przy frezowaniu kopiowym w stali < 900 N/mm2 | 0,08 mm | |
odcinek swobodny | 16 mm | |
Rodzaj produktu | frezowania |
Numer artykułu | 210360 12 | |
EAN / GTIN | 4045197523433 | |
Numer producenta | 210360 12 |