{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | TopCut | |
⌀ ostrzy D | 16 mm | |
Gatunek | HB7730 | |
Materiał ostrza | VHM | |
norma | Norma zakładowa | |
typ | H | |
Liczba ostrzy Z | 4 | |
Kąt linii śrubowej | 15 stopni | |
kierunek dosuwu | poziome i ukośne | |
szerokość styku z obrabianym przedmiotem ae przy frezowaniu | 0,2×D przy obcinaniu | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
Wielkość uchwytu | 16 mm | |
odpowiednie uchwyty | GARANT TopCut | |
długość główki I | 20 mm | |
długość ostrzy L2 | 12 mm | |
maksymalna głębokość skrawania ap maks. w stali < 60 HRC | 0,5 mm | |
Posuw fz przy frezowaniu kopiowym w stali < 60 HRC | 0,06 mm | |
odcinek swobodny | 20 mm | |
Rodzaj produktu | frezowania |
Numer artykułu | 210370 16 | |
EAN / GTIN | 4045197523488 | |
Numer producenta | 210370 16 |