{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | TopCut | |
powłoka | bez powłoki | |
⌀ ostrzy D | 12 mm | |
Gatunek | HU730 | |
Materiał ostrza | VHM | |
norma | Norma zakładowa | |
typ | W | |
Liczba ostrzy Z | 4 | |
Kąt linii śrubowej | 36 stopni | |
Właściwości kąta linii śrubowej | nierówne | |
kierunek dosuwu | poziome, ukośne i pionowe | |
szerokość styku z obrabianym przedmiotem ae przy frezowaniu | 0,5×D przy frezowaniu kopiowym; 0,05×D przy obcinaniu | |
Strategia skrawania | HPC | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
Wielkość uchwytu | 12 mm | |
odpowiednie uchwyty | GARANT TopCut | |
długość główki I | 16 mm | |
długość ostrzy L2 | 9 mm | |
maksymalna głębokość skrawania ap maks. | 6 mm | |
posuw fz przy frezowaniu kopiowym w aluminium dającym krótki wiór | 0,1 mm | |
odcinek swobodny | 16 mm | |
Rodzaj produktu | frezowania |
Numer artykułu | 210355 12 | |
EAN / GTIN | 4045197557698 | |
Numer producenta | 210355 12 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
Głowica do kopiowania HPC, bez powłoki, ⌀ D h10: 12mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
399,43 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
443,92 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
443,92 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
chłodzenie wewnętrzne | nie | nie | nie |
norma | Norma zakładowa | Norma zakładowa | Norma zakładowa |
odpowiednie uchwyty | GARANT TopCut | GARANT TopCut | GARANT TopCut |
Kąt linii śrubowej | 36 stopni | 30 stopni | 15 stopni |
typ | W | N | H |
kierunek dosuwu | poziome, ukośne i pionowe | poziome i ukośne | poziome i ukośne |
szerokość styku z obrabianym przedmiotem ae przy frezowaniu | 0,5×D przy frezowaniu kopiowym; 0,05×D przy obcinaniu | 0,2×D przy obcinaniu | 0,2×D przy obcinaniu |