{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | TopCut | |
powłoka | bez powłoki | |
⌀ ostrzy D | 25 mm | |
Gatunek | HU730 | |
Materiał ostrza | VHM | |
norma | Norma zakładowa | |
typ | W | |
Liczba ostrzy Z | 4 | |
Kąt linii śrubowej | 36 stopni | |
Właściwości kąta linii śrubowej | nierówne | |
kierunek dosuwu | poziome, ukośne i pionowe | |
szerokość styku z obrabianym przedmiotem ae przy frezowaniu | 0,5×D przy frezowaniu kopiowym; 0,05×D przy obcinaniu | |
Strategia skrawania | HPC | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
Wielkość uchwytu | 24 mm | |
odpowiednie uchwyty | GARANT TopCut | |
długość główki I | 32 mm | |
długość ostrzy L2 | 19 mm | |
maksymalna głębokość skrawania ap maks. | 12,5 mm | |
posuw fz przy frezowaniu kopiowym w aluminium dającym krótki wiór | 0,18 mm | |
odcinek swobodny | 32 mm | |
Rodzaj produktu | frezowania |
Numer artykułu | 210355 25 | |
EAN / GTIN | 4045197557728 | |
Numer producenta | 210355 25 |