{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
norma | DIN 1814 | |
zakres mocowania □ | 7 mm - 20 mm | |
do gwintowników ręcznych wg DIN 352 | M12 − M33 | |
do ⌀ rozwiertaków ręcznych wg DIN 206 | 9 mm - 26 mm | |
długość całkowita | 700 mm | |
Rodzaj produktu | Pokrętka narzędziowa |
Numer artykułu | 148200 5 | |
EAN / GTIN | 4045197923981 | |
Numer producenta | 148200 5 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
Pokrętło nastawne wzmocnione, Typ: 5
na zamówienie
w magazynie
7 sztuk w magazynie
486,76 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
272,51 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
7 sztuk w magazynie
430,48 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
długość całkowita | 700 mm | 700 mm | 700 mm |
norma | DIN 1814 | DIN 1814 | DIN 1814 |
zakres mocowania □ | 7 mm - 20 mm | 7 mm - 20 mm | 7 mm - 20 mm |
do gwintowników ręcznych wg DIN 352 | M12 − M33 | M12 − M33 | M12 − M33 |
do ⌀ rozwiertaków ręcznych wg DIN 206 | 9 mm - 26 mm | 9 mm - 26 mm | 9 mm - 26 mm |
Rodzaj produktu | Pokrętka narzędziowa | Pokrętka narzędziowa | Pokrętła do gwintowników |