{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
norma | DIN 1814 | |
zakres mocowania □ | 2 mm - 5 mm | |
do gwintowników ręcznych wg DIN 352 | M1 − M8 | |
do ⌀ rozwiertaków ręcznych wg DIN 206 | 2,5 mm - 6,5 mm | |
długość całkowita | 125 mm | |
Rodzaj produktu | Pokrętka narzędziowa |
Numer artykułu | 148200 0 | |
EAN / GTIN | 4045197923929 | |
Numer producenta | 148200 0 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
Pokrętło nastawne wzmocnione, Typ: 0
na zamówienie
w magazynie
6 sztuk w magazynie
89,09 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
23 sztuk w magazynie
33,82 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
34 sztuk w magazynie
62,44 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
długość całkowita | 125 mm | 125 mm | 125 mm |
norma | DIN 1814 | DIN 1814 | DIN 1814 |
zakres mocowania □ | 2 mm - 5 mm | 2 mm - 5 mm | 2 mm - 5 mm |
do gwintowników ręcznych wg DIN 352 | M1 − M8 | M1 − M8 | M1 − M8 |
do ⌀ rozwiertaków ręcznych wg DIN 206 | 2,5 mm - 6,5 mm | 2,5 mm - 6,5 mm | 2,5 mm - 6,5 mm |
Rodzaj produktu | Pokrętka narzędziowa | Pokrętka narzędziowa | Pokrętła do gwintowników |