{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
norma | DIN 1814 | |
zakres mocowania □ | 3 mm - 9 mm | |
do gwintowników ręcznych wg DIN 352 | M4 − M12 | |
do ⌀ rozwiertaków ręcznych wg DIN 206 | 5 mm - 10 mm | |
długość całkowita | 265 mm | |
Rodzaj produktu | Pokrętka narzędziowa |
Numer artykułu | 148200 2 | |
EAN / GTIN | 4045197923950 | |
Numer producenta | 148200 2 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Pokrętło nastawne wzmocnione 2
na zamówienie
w magazynie
42 sztuk w magazynie
135,00 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
114 sztuk w magazynie
54,34 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
47 sztuk w magazynie
107,20 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
długość całkowita | 265 | 265 | 265 |
norma | DIN 1814 | DIN 1814 | DIN 1814 |
zakres mocowania □ | 3 ;9 | 3 ;9 | 3 ;9 |
do gwintowników ręcznych wg DIN 352 | M4 − M12 | M4 − M12 | M4 − M12 |
do ⌀ rozwiertaków ręcznych wg DIN 206 | 5 ;10 | 5 ;10 | 5 ;10 |
Rodzaj produktu | Pokrętka narzędziowa | Pokrętka narzędziowa | Pokrętła do gwintowników |