{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
norma | DIN 1814 | |
zakres mocowania □ | 5,5 mm - 16 mm | |
do gwintowników ręcznych wg DIN 352 | M9 − M27 | |
do ⌀ rozwiertaków ręcznych wg DIN 206 | 7 mm - 20 mm | |
długość całkowita | 480 mm | |
Rodzaj produktu | Pokrętka narzędziowa |
Numer artykułu | 148200 4 | |
EAN / GTIN | 4045197923974 | |
Numer producenta | 148200 4 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
Pokrętło nastawne wzmocnione, Typ: 4
na zamówienie
w magazynie
10 sztuk w magazynie
309,46 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
18 sztuk w magazynie
169,06 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
9 sztuk w magazynie
258,04 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
długość całkowita | 480 mm | 480 mm | 480 mm |
norma | DIN 1814 | DIN 1814 | DIN 1814 |
zakres mocowania □ | 5,5 mm - 16 mm | 5,5 mm - 16 mm | 5,5 mm - 16 mm |
do gwintowników ręcznych wg DIN 352 | M9 − M27 | M9 − M27 | M9 − M27 |
do ⌀ rozwiertaków ręcznych wg DIN 206 | 7 mm - 20 mm | 7 mm - 20 mm | 7 mm - 20 mm |
Rodzaj produktu | Pokrętka narzędziowa | Pokrętka narzędziowa | Pokrętła do gwintowników |