{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
norma | DIN 1814 | |
zakres mocowania □ | 2 mm - 6,3 mm | |
do gwintowników ręcznych wg DIN 352 | M1 − M10 | |
do ⌀ rozwiertaków ręcznych wg DIN 206 | 2,5 mm - 7,5 mm | |
długość całkowita | 175 mm | |
Rodzaj produktu | Pokrętka narzędziowa |
Numer artykułu | 148200 1 | |
EAN / GTIN | 4045197923936 | |
Numer producenta | 148200 1 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Pokrętło nastawne wzmocnione 1
na zamówienie
w magazynie
27 sztuk w magazynie
99,26 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
162 sztuk w magazynie
36,47 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
47 sztuk w magazynie
68,02 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
długość całkowita | 175 | 175 | 175 |
norma | DIN 1814 | DIN 1814 | DIN 1814 |
zakres mocowania □ | 2 ;6,3 | 2 ;6,3 | 2 ;6,3 |
do gwintowników ręcznych wg DIN 352 | M1 − M10 | M1 − M10 | M1 − M10 |
do ⌀ rozwiertaków ręcznych wg DIN 206 | 2,5 ;7,5 | 2,5 ;7,5 | 2,5 ;7,5 |
Rodzaj produktu | Pokrętka narzędziowa | Pokrętka narzędziowa | Pokrętła do gwintowników |