{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
norma | DIN 1814 | |
zakres mocowania □ | 14,5 mm - 36 mm | |
do gwintowników ręcznych wg DIN 352 | M25 − M58 | |
do ⌀ rozwiertaków ręcznych wg DIN 206 | 20 mm - 45 mm | |
długość całkowita | 1 258 mm | |
Rodzaj produktu | Pokrętka narzędziowa |
Numer artykułu | 148200 7 | |
EAN / GTIN | 4045197924209 | |
Numer producenta | 148200 7 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
![]() ![]() Pokrętło nastawne wzmocnione 7
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie
1 022,41 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie
811,50 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
długość całkowita | 1 258 | 1 258 |
norma | DIN 1814 | DIN 1814 |
zakres mocowania □ | 14,5 ;36 | 14,5 ;36 |
do gwintowników ręcznych wg DIN 352 | M25 − M58 | M25 − M58 |
do ⌀ rozwiertaków ręcznych wg DIN 206 | 20 ;45 | 20 ;45 |
Rodzaj produktu | Pokrętka narzędziowa | Pokrętła do gwintowników |