{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
norma | DIN 1814 | |
zakres mocowania □ | 9 mm - 24 mm | |
do gwintowników ręcznych wg DIN 352 | M16 − M42 | |
do ⌀ rozwiertaków ręcznych wg DIN 206 | 11 mm - 32 mm | |
długość całkowita | 1 000 mm | |
Rodzaj produktu | Pokrętka narzędziowa |
Numer artykułu | 148200 6 | |
EAN / GTIN | 4045197923998 | |
Numer producenta | 148200 6 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
![]() ![]() Pokrętło nastawne wzmocnione 6
na zamówienie
w magazynie
5 sztuk w magazynie
714,70 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
9 sztuk w magazynie
585,65 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
długość całkowita | 1 000 | 1 000 |
norma | DIN 1814 | DIN 1814 |
zakres mocowania □ | 9 ;24 | 9 ;24 |
do gwintowników ręcznych wg DIN 352 | M16 − M42 | M16 − M42 |
do ⌀ rozwiertaków ręcznych wg DIN 206 | 11 ;32 | 11 ;32 |
Rodzaj produktu | Pokrętka narzędziowa | Pokrętła do gwintowników |