{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
norma | DIN 1814 | |
zakres mocowania □ | 2 mm - 6,3 mm | |
do gwintowników ręcznych wg DIN 352 | M1 − M10 | |
do ⌀ rozwiertaków ręcznych wg DIN 206 | 2,5 mm - 7,5 mm | |
długość całkowita | 175 mm | |
Rodzaj produktu | Pokrętka narzędziowa |
Numer artykułu | 148410 1 | |
EAN / GTIN | 4062406208172 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Pokrętło nastawne 1
na zamówienie
w magazynie
60 sztuk w magazynie
35,68 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
17 sztuk w magazynie
97,12 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
długość całkowita | 175 | 175 |
norma | DIN 1814 | DIN 1814 |
zakres mocowania □ | 2 ;6,3 | 2 ;6,3 |
do gwintowników ręcznych wg DIN 352 | M1 − M10 | M1 − M10 |
do ⌀ rozwiertaków ręcznych wg DIN 206 | 2,5 ;7,5 | 2,5 ;7,5 |
Rodzaj produktu | Pokrętka narzędziowa | Pokrętka narzędziowa |