{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
norma | DIN 1814 | |
zakres mocowania □ | 7 mm - 20 mm | |
do gwintowników ręcznych wg DIN 352 | M12 − M33 | |
do ⌀ rozwiertaków ręcznych wg DIN 206 | 9 mm - 26 mm | |
długość całkowita | 700 mm | |
Rodzaj produktu | Pokrętka narzędziowa |
Numer artykułu | 148410 5 | |
EAN / GTIN | 4062406210427 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Pokrętło nastawne 5
na zamówienie
w magazynie
13 sztuk w magazynie
268,35 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
5 sztuk w magazynie
478,66 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
długość całkowita | 700 | 700 |
norma | DIN 1814 | DIN 1814 |
zakres mocowania □ | 7 ;20 | 7 ;20 |
do gwintowników ręcznych wg DIN 352 | M12 − M33 | M12 − M33 |
do ⌀ rozwiertaków ręcznych wg DIN 206 | 9 ;26 | 9 ;26 |
Rodzaj produktu | Pokrętka narzędziowa | Pokrętka narzędziowa |