{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
norma | DIN 1814 | |
zakres mocowania □ | 4,9 mm - 12 mm | |
do gwintowników ręcznych wg DIN 352 | M5 − M20 | |
do ⌀ rozwiertaków ręcznych wg DIN 206 | 6,5 mm - 15 mm | |
długość całkowita | 370 mm | |
Rodzaj produktu | Pokrętka narzędziowa |
Numer artykułu | 148410 3 | |
EAN / GTIN | 4062406208202 | |
Numer producenta | 148410 3 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Pokrętło nastawne 3
na zamówienie
w magazynie
54 sztuk w magazynie
96,80 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
12 sztuk w magazynie
211,43 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
46 sztuk w magazynie
152,87 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
długość całkowita | 370 | 370 | 370 |
norma | DIN 1814 | DIN 1814 | DIN 1814 |
zakres mocowania □ | 4,9 ;12 | 4,9 ;12 | 4,9 ;12 |
do gwintowników ręcznych wg DIN 352 | M5 − M20 | M5 − M20 | M5 − M20 |
do ⌀ rozwiertaków ręcznych wg DIN 206 | 6,5 ;15 | 6,5 ;15 | 6,5 ;15 |
Rodzaj produktu | Pokrętka narzędziowa | Pokrętka narzędziowa | Pokrętła do gwintowników |