Zestaw narzędzi do gwintów rurowych, w walizce z tworzywa sztucznego, do gwintów rurowych walcowych: G1/8-1

Nr art.: 145905 G1/8-1
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
2 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

do gwintów rurowych walcowych Cena jednostkowa z VAT
  • Rodzaj gwintu: G
  • Kąt boku zarysu gwintu: 55

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj gwintu G
Kąt boku zarysu gwintu 55 stopni
Do gwintów rurowych walcowych G1/8 - G1
Rodzaj produktu Narzynki

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 145905 G1/8-1
EAN / GTIN 4045197878564
Numer producenta 145905 G1/8-1

Opis

Wykonanie:

stabilna walizka z tworzywa sztucznegoz rączką i 2 zamkami na zatrzask. Poszczególne narzędzia łatwo dostępne, umocowane w oddzielnych uchwytach zabezpieczają na czas transportu.Szczegółowe opisy narzędzi – zob. poszczególne wyroby.

Zastosowanie:

Do gwintów rurowych Whitwortha DIN ISO 228/1.

Zawartość:

po 1 komplecie gwintowników ręcznych nr 130550: wielk. 5,5
po 1 narzynce nr 142050: wielk. 1/8; 1/4; 3/8; 1/2; 3/4; 1
po 1 pokrętle nastawnym nr 148410: wielk. 3; 5
po 1 uchwycie do narzynek nr 149310: wielk. 30×11; 38×10; 45×14; 55×16; 65×18
1 wkrętak nr 664122: wielk. 5,5