{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
norma | DIN 1814 | |
zakres mocowania □ | 2 mm - 5 mm | |
do gwintowników ręcznych wg DIN 352 | M1 − M8 | |
do ⌀ rozwiertaków ręcznych wg DIN 206 | 2,5 mm - 6,5 mm | |
długość całkowita | 125 mm | |
Rodzaj produktu | Pokrętka narzędziowa |
Numer artykułu | 148410 0 | |
EAN / GTIN | 4062406208165 | |
Numer producenta | 148410 0 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |