{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
norma | DIN 1814 | |
zakres mocowania □ | 2 mm - 8 mm | |
do gwintowników ręcznych wg DIN 352 | M1 − M12 | |
do ⌀ rozwiertaków ręcznych wg DIN 206 | 2,5 mm - 9,5 mm | |
długość całkowita | 175 mm | |
Rodzaj produktu | Pokrętka narzędziowa |
Numer artykułu | 148410 1.1/2 | |
EAN / GTIN | 4062406208189 | |
Numer producenta | 148410 1.1/2 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Pokrętło nastawne 1.1/2
na zamówienie
w magazynie
93 sztuk w magazynie
35,21 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
13 sztuk w magazynie
100,75 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
długość całkowita | 175 | 175 |
norma | DIN 1814 | DIN 1814 |
zakres mocowania □ | 2 ;8 | 2 ;8 |
do gwintowników ręcznych wg DIN 352 | M1 − M12 | M1 − M12 |
do ⌀ rozwiertaków ręcznych wg DIN 206 | 2,5 ;9,5 | 2,5 ;9,5 |
Rodzaj produktu | Pokrętka narzędziowa | Pokrętka narzędziowa |