{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
norma | DIN 1814 | |
zakres mocowania □ | 3 mm - 9 mm | |
do gwintowników ręcznych wg DIN 352 | M4 − M12 | |
do ⌀ rozwiertaków ręcznych wg DIN 206 | 5 mm - 10 mm | |
długość całkowita | 265 mm | |
Rodzaj produktu | Pokrętła do gwintowników |
Numer artykułu | 148350 2 | |
EAN / GTIN | 4067263461173 | |
Numer producenta | 148350 2 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
Pokrętło nastawne wzmocnione, Typ: 2
na zamówienie
w magazynie
50 sztuk w magazynie
106,63 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
23 sztuk w magazynie
134,28 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
112 sztuk w magazynie
54,05 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
długość całkowita | 265 mm | 265 mm | 265 mm |
norma | DIN 1814 | DIN 1814 | DIN 1814 |
zakres mocowania □ | 3 mm - 9 mm | 3 mm - 9 mm | 3 mm - 9 mm |
do gwintowników ręcznych wg DIN 352 | M4 − M12 | M4 − M12 | M4 − M12 |
do ⌀ rozwiertaków ręcznych wg DIN 206 | 5 mm - 10 mm | 5 mm - 10 mm | 5 mm - 10 mm |
Rodzaj produktu | Pokrętła do gwintowników | Pokrętka narzędziowa | Pokrętka narzędziowa |