{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
norma | DIN 1814 | |
zakres mocowania □ | 7 mm - 20 mm | |
do gwintowników ręcznych wg DIN 352 | M12 − M33 | |
do ⌀ rozwiertaków ręcznych wg DIN 206 | 9 mm - 26 mm | |
długość całkowita | 700 mm | |
Rodzaj produktu | Pokrętła do gwintowników |
Numer artykułu | 148350 5 | |
EAN / GTIN | 4067263461203 | |
Numer producenta | 148350 5 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Pokrętło nastawne wzmocnione 5
na zamówienie
w magazynie
10 sztuk w magazynie
432,79 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie
489,37 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
7 sztuk w magazynie
273,97 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
długość całkowita | 700 | 700 | 700 |
norma | DIN 1814 | DIN 1814 | DIN 1814 |
zakres mocowania □ | 7 ;20 | 7 ;20 | 7 ;20 |
do gwintowników ręcznych wg DIN 352 | M12 − M33 | M12 − M33 | M12 − M33 |
do ⌀ rozwiertaków ręcznych wg DIN 206 | 9 ;26 | 9 ;26 | 9 ;26 |
Rodzaj produktu | Pokrętła do gwintowników | Pokrętka narzędziowa | Pokrętka narzędziowa |