{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ nom. DC | 8,5 mm | |
powłoka | TiN | |
Materiał ostrza | HSS | |
norma | DIN 338 | |
typ | N | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | h8 | |
kąt wierzchołkowy | 118 stopni | |
Kąt linii śrubowej | 35-40 stopni | |
chwyt | chwyt walcowy | |
Liczba ostrzy Z | 2 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L2 | 62,3 mm | |
Długość rowków wiórowych Lc | 75 mm | |
długość całkowita L | 117 mm | |
⌀ chwytu Ds | 8,5 mm | |
posuw f w stali < 500 N/mm2 | 0,16 mm/obr. | |
pierścień barwny | bez | |
Rodzaj produktu | Wiertła kręte |
Numer artykułu | 114360 8,5 | |
EAN / GTIN | 4045197016911 | |
Numer producenta | 114360 8,5 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Wiertła kręte z HSS N, TiN, ⌀ DC h8: 8,5mm
na zamówienie
w magazynie
208 sztuk w magazynie
34,93 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
228 sztuk w magazynie
8,29 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
237 sztuk w magazynie
14,96 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
283 sztuk w magazynie
od
1
szt.
51,64 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
5
szt.
43,00 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
380 sztuk w magazynie
20,95 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
13 sztuk w magazynie
od
1
szt.
49,25 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
5
szt.
41,04 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
chłodzenie wewnętrzne | nie | nie | nie | nie | nie | nie |
Materiał ostrza | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS |
kąt wierzchołkowy | 118 stopni | 118 stopni | 118 stopni | 118 stopni | 118 stopni | 118 stopni |
Tolerancja ⌀ nominalnej | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
typ | N | N | N | N | N | N |
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L2 | 62,3 mm | 62,3 mm | 62,3 mm | 62,3 mm | 62,3 mm | 62,3 mm |
Rodzaj produktu | Wiertła kręte | Wiertła kręte | Wiertła kręte | Wiertła kręte | Wiertła kręte | Wiertła kręte |