Wiertła kręte z HSS N 12,2 mm

Nr art.: 114360 12,2
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    99,65  PLN / Sztuka
  • z 5 Sztuka
    83,04  PLN / Sztuka
na zamówienie
w magazynie
17 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ DC h8 (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Materiał ostrza: HSS
  • norma: DIN 338
  • typ: N
  • Tolerancja ⌀ nominalnej: h8
  • kąt wierzchołkowy: 118

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    ⌀ nom. DC 12,2 mm
    powłoka TiN
    Materiał ostrza HSS
    norma DIN 338
    typ N
    Tolerancja ⌀ nominalnej h8
    kąt wierzchołkowy 118 stopni
    Kąt linii śrubowej 35-40 stopni
    chwyt chwyt walcowy
    Liczba ostrzy Z 2
    chłodzenie wewnętrzne nie
    zalecana maksymalna głębokość wiercenia L2 82,7 mm
    Długość rowków wiórowych Lc 101 mm
    długość całkowita L 151 mm
    ⌀ chwytu Ds 12,2 mm
    posuw f w stali < 500 N/mm2 0,2 mm/obr.
    pierścień barwny bez
    Rodzaj produktu Wiertła kręte

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 114360 12,2
    EAN / GTIN 4045197017161
    Numer producenta 114360 12,2

    Tabela zastosowań

    aluminium (dające krótki wiór)
    N
    56
    Al > 10% Si:
    N
    50
    Stal < 500 N/mm²
    P
    50
    Stal < 750 N/mm²
    P
    37
    Stal < 900 N/mm²
    P
    31
    Stal < 1100 N/mm²
    P
    12
    Stal < 1400 N/mm²
    P
    10
    Stal INOX < 900 N/mm²
    M
    15
    Stal INOX > 900 N/mm²
    M
    10
    Ti > 850 N/mm²
    S
    6
    żeliwo szare (sferoidalne)
    K
    31
    CuZn
    N
    80
    olej
     
    maksymalnie na mokro
     

    Opis

    Wykonanie:

    Normalna grubość rdzenia, bez wzniosu. Precyzyjne zaszlifowanie ostrza.
    szlifowane kształtowo:
    wysoka dokładność ruchu obrotowego. Wiertła do prac produkcyjnych.
    Końcówka o kształcie C od wielk. 2,4 mm

    Zalecenie:

    Maksymalna głębokość wiercenia:
    L2 = LC - 1,5 × DC.