{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ nom. DC | 6,1 mm | |
powłoka | TiN | |
Materiał ostrza | HSS | |
norma | DIN 338 | |
typ | N | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | h8 | |
kąt wierzchołkowy | 118 stopni | |
Kąt linii śrubowej | 35-40 stopni | |
chwyt | chwyt walcowy | |
Liczba ostrzy Z | 2 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L2 | 53,9 mm | |
Długość rowków wiórowych Lc | 63 mm | |
długość całkowita L | 101 mm | |
⌀ chwytu Ds | 6,1 mm | |
posuw f w stali < 500 N/mm2 | 0,13 mm/obr. | |
pierścień barwny | bez | |
Rodzaj produktu | Wiertła kręte |
Numer artykułu | 114360 6,1 | |
EAN / GTIN | 4045197016676 | |
Numer producenta | 114360 6,1 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
![]() ![]() Wiertła kręte z HSS N 6,1 mm
na zamówienie
w magazynie
102 sztuk w magazynie
od
1
szt.
26,07 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
10
szt.
21,69 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
6 sztuk w magazynie
od
1
szt.
90,53 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
10
szt.
75,45 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
powłoka | TiN | TiN |
chłodzenie wewnętrzne | nie | nie |
⌀ nom. DC | 6,1 | 6,1 |
norma | DIN 338 | DIN 1897 |
Materiał ostrza | HSS | HSS E |
typ | N | N |
Rodzaj produktu | Wiertła kręte | Wiertła kręte |