{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ nom. DC | 14 mm | |
powłoka | TiN | |
Materiał ostrza | HSS | |
norma | DIN 338 | |
typ | N | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | h8 | |
kąt wierzchołkowy | 118 stopni | |
Kąt linii śrubowej | 35-40 stopni | |
chwyt | chwyt walcowy | |
Liczba ostrzy Z | 2 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L2 | 87 mm | |
Długość rowków wiórowych Lc | 108 mm | |
długość całkowita L | 160 mm | |
⌀ chwytu Ds | 14 mm | |
posuw f w stali < 500 N/mm2 | 0,2 mm/obr. | |
pierścień barwny | bez | |
Rodzaj produktu | Wiertła kręte |
Numer artykułu | 114360 14 | |
EAN / GTIN | 4045197017208 | |
Numer producenta | 114360 14 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
![]() ![]() Wiertła kręte z HSS N 14 mm
na zamówienie
w magazynie
36 sztuk w magazynie
132,29 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
28 sztuk w magazynie
od
1
szt.
254,01 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
5
szt.
211,66 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Liczba ostrzy Z | 2 | 2 |
powłoka | TiN | TiN |
pierścień barwny | bez | bez |
długość całkowita L | 160 | 107 |
chłodzenie wewnętrzne | nie | nie |
norma | DIN 338 | DIN 1897 |
typ | N | N |