Wiertła kręte z HSS N, TiN, ⌀ DC h8: 1mm

Nr art.: 114360 1
Kopiuj
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
  • Minimalna ilość zamówienia 5 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 5 Sztuka
Cena za5 Sztuka: 44,92 PLN
4 603 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ DC h8 (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

  • Materiał ostrza: HSS
  • Norma: DIN 338
  • typ: N
  • Tolerancja ⌀ nominalnej: h8
  • kąt wierzchołkowy: 118

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ nom. DC 1 mm
powłoka TiN
Materiał ostrza HSS
Norma DIN 338
typ N
Tolerancja ⌀ nominalnej h8
kąt wierzchołkowy 118 stopni
Kąt linii śrubowej 35-40 stopni
chwyt chwyt walcowy
Liczba ostrzy Z 2
chłodzenie wewnętrzne nie
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L2 10,5 mm
Długość rowków wiórowych Lc 12 mm
długość całkowita L 34 mm
⌀ chwytu Ds 1 mm
posuw f w stali < 500 N/mm2 0,05 mm/obr.
pierścień barwny bez
Rodzaj produktu Wiertła kręte

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 114360 1
Kopiuj
EAN / GTIN 4045197016164
Kopiuj
Numer producenta 114360 1
Kopiuj
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium (dające krótki wiór)
odpowiednie dla / [m/min]
N
Kod ISO:
56
Al > 10% Si:
odpowiednie dla / [m/min]
N
Kod ISO:
50
Stal < 500 N/mm²
odpowiednie dla / [m/min]
P
Kod ISO:
50
Stal < 750 N/mm²
odpowiednie dla / [m/min]
P
Kod ISO:
37
Stal < 900 N/mm²
odpowiednie dla / [m/min]
P
Kod ISO:
31
Stal < 1100 N/mm²
odpowiednie dla / [m/min]
P
Kod ISO:
12
Stal < 1400 N/mm²
odpowiednie dla / [m/min]
P
Kod ISO:
10
Stal INOX < 900 N/mm²
odpowiednie dla / [m/min]
M
Kod ISO:
15
Stal INOX > 900 N/mm²
odpowiednie dla / [m/min]
M
Kod ISO:
10
Ti > 850 N/mm²
odpowiednie dla / [m/min]
S
Kod ISO:
6
żeliwo szare (sferoidalne)
odpowiednie dla / [m/min]
K
Kod ISO:
31
CuZn
odpowiednie dla / [m/min]
N
Kod ISO:
80
olej
odpowiednie dla / [m/min]
 
maksymalnie na mokro
odpowiednie dla / [m/min]
 

Opis

Wykonanie:

Normalna grubość rdzenia, bez wzniosu. Precyzyjne zaszlifowanie ostrza.
szlifowane kształtowo:
wysoka dokładność ruchu obrotowego. Wiertła do prac produkcyjnych.
Końcówka o kształcie C od wielk. 2,4 mm

Zalecenie:

Maksymalna głębokość wiercenia:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Pliki do pobrania i dokumenty

Formularze

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Ulotki

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promocje

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Zakupy bezpośrednie

Dodaj artykuł bezpośrednio do koszyka:

Logowanie

Twoja osoba kontaktowa

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka