{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ nom. DC | 4,9 mm | |
powłoka | TiN | |
Materiał ostrza | HSS | |
norma | DIN 338 | |
typ | N | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | h8 | |
kąt wierzchołkowy | 118 stopni | |
Kąt linii śrubowej | 35-40 stopni | |
chwyt | chwyt walcowy | |
Liczba ostrzy Z | 2 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L2 | 44,7 mm | |
Długość rowków wiórowych Lc | 52 mm | |
długość całkowita L | 86 mm | |
⌀ chwytu Ds | 4,9 mm | |
posuw f w stali < 500 N/mm2 | 0,09 mm/obr. | |
pierścień barwny | bez | |
Rodzaj produktu | Wiertła kręte |
Numer artykułu | 114360 4,9 | |
EAN / GTIN | 4045197016553 | |
Numer producenta | 114360 4,9 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
![]() ![]() Wiertła kręte z HSS N 4,9 mm
na zamówienie
w magazynie
35 sztuk w magazynie
od
1
szt.
17,08 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
10
szt.
14,27 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
41 sztuk w magazynie
od
1
szt.
61,14 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
10
szt.
50,95 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
długość całkowita L | 86 | 62 |
⌀ nom. DC | 4,9 | 4,9 |
norma | DIN 338 | DIN 1897 |
Materiał ostrza | HSS | HSS E |
Tolerancja ⌀ nominalnej | h8 | h8 |
Długość rowków wiórowych Lc | 52 | 26 |
Rodzaj produktu | Wiertła kręte | Wiertła kręte |