{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ nom. DC | 15,5 mm | |
powłoka | TiN | |
Materiał ostrza | HSS | |
norma | DIN 338 | |
typ | N | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | h8 | |
kąt wierzchołkowy | 118 stopni | |
Kąt linii śrubowej | 35-40 stopni | |
chwyt | chwyt walcowy | |
Liczba ostrzy Z | 2 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L2 | 96,8 mm | |
Długość rowków wiórowych Lc | 120 mm | |
długość całkowita L | 178 mm | |
⌀ chwytu Ds | 15,5 mm | |
posuw f w stali < 500 N/mm2 | 0,2 mm/obr. | |
pierścień barwny | bez | |
Rodzaj produktu | Wiertła kręte |
Numer artykułu | 114360 15,5 | |
EAN / GTIN | 4045197017239 | |
Numer producenta | 114360 15,5 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||||
---|---|---|---|---|---|
Wiertła kręte z HSS N, TiN, ⌀ DC h8: 15,5mm
na zamówienie
w magazynie
12 sztuk w magazynie
218,34 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
16 sztuk w magazynie
207,45 PLN
116,96 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
5 sztuk w magazynie
115,84 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
7 sztuk w magazynie
194,06 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
1 sztuk w magazynie
115,84 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
powłoka | TiN | bez powłoki | bez powłoki | bez powłoki | bez powłoki |
pierścień barwny | bez | bez | bez | bez | bez |
długość całkowita L | 178 mm | 178 mm | 218 mm | 218 mm | 178 mm |
norma | DIN 338 | DIN 338 | DIN 345 | DIN 345 | DIN 338 |
Tolerancja ⌀ nominalnej | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L2 | 96,8 mm | 96,8 mm | 96,8 mm | 96,8 mm | 96,8 mm |
Rodzaj produktu | Wiertła kręte | Wiertła kręte | Wiertła kręte | Wiertła kręte | Wiertła kręte |