{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
zakres wierteł | 1 mm - 13 mm | |
powłoka | TiN | |
Materiał ostrza | HSS | |
norma | DIN 338 | |
typ | N | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | h8 | |
kąt wierzchołkowy | 118 stopni | |
chwyt | Trzpień walcowy | |
Liczba ostrzy Z | 2 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
liczba wierteł | 25 | |
stopniowanie średnic wierteł co | 0,5 mm | |
w kasecie, | tak | |
pierścień barwny | bez | |
Rodzaj produktu | Wiertła kręte |
Numer artykułu | 115245 1-13 | |
EAN / GTIN | 4045197024701 | |
Numer producenta | 115245 1-13 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
![]() ![]() Zestawy wierteł krętych HSS nr 114360, w kasecie 1-13
na zamówienie
w magazynie
12 sztuk w magazynie
830,48 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie
2 092,07 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Liczba ostrzy Z | 2 | 2 |
powłoka | TiN | TiAlN |
stopniowanie średnic wierteł co | 0,5 | 0,5 |
pierścień barwny | bez | zielone |
norma | DIN 338 | DIN 338 |
kąt wierzchołkowy | 118 | 118 |
Rodzaj produktu | Wiertła kręte | Wiertła kręte |