{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
zakres wierteł | 6 mm - 10 mm | |
powłoka | TiN | |
Materiał ostrza | HSS | |
norma | DIN 338 | |
typ | N | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | h8 | |
kąt wierzchołkowy | 118 stopni | |
chwyt | Trzpień walcowy | |
Liczba ostrzy Z | 2 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
liczba wierteł | 41 | |
stopniowanie średnic wierteł co | 0,1 mm | |
w kasecie, | tak | |
pierścień barwny | bez | |
Rodzaj produktu | Wiertła kręte |
Numer artykułu | 115245 6-10 | |
EAN / GTIN | 4045197024671 | |
Numer producenta | 115245 6-10 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Zestawy wierteł krętych HSS nr 114360, w kasecie 6-10
na zamówienie
w magazynie
8 sztuk w magazynie
1 449,68 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
14 sztuk w magazynie
597,09 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
6 sztuk w magazynie
1 916,53 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
1 sztuk w magazynie
3 980,49 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
6 sztuk w magazynie
1 095,86 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
liczba wierteł | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
powłoka | TiN | bez powłoki | bez powłoki | TiAlN | bez powłoki |
zakres wierteł | 6 ;10 | 6 ;10 | 6 ;10 | 6 ;10 | 6 ;10 |
pierścień barwny | bez | bez | bez | zielone | bez |
chwyt | Trzpień walcowy | Trzpień walcowy | Trzpień walcowy | Trzpień walcowy | Trzpień walcowy |
Materiał ostrza | HSS | HSS | HSS | HSS E | HSS |
kąt wierzchołkowy | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 |