{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
zakres wierteł | 6 mm - 10 mm | |
powłoka | TiAlN | |
Materiał ostrza | HSS E | |
norma | DIN 338 | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | h8 | |
kąt wierzchołkowy | 118 stopni | |
Kąt linii śrubowej | 35 stopni | |
chwyt | Trzpień walcowy | |
Liczba ostrzy Z | 2 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
liczba wierteł | 41 | |
stopniowanie średnic wierteł co | 0,1 mm | |
w kasecie, | tak | |
pierścień barwny | zielone | |
Rodzaj produktu | Wiertła kręte |
Numer artykułu | 115450 6-10 | |
EAN / GTIN | 4045197875556 | |
Numer producenta | 115450 6-10 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |