{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Serie | Pro Steel | |
⌀-Område | 14,01 mm - 16 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6537 | |
Utförande | 6×D | |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | |
Antal skär Z | 2 | |
Spetsvinkel | 140 grad | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Invändig | ja, med 25 bar | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Semi Standard | ja | |
Spännspårlängd Lc | 83 mm | |
totallängd L | 133 mm | |
Skaftdiameter Ds | 16 mm | |
Färgring | grön | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikkelkode | 122776 14,01-X | |
EAN / GTIN | 4062406662141 | |
Manufacturer number | 122776 14,01-X |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() HOLEX Pro Steel HM-borr cylindriskt skaft DIN 6535 HA 14,01-X
on request
Unknown
0 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 2 735,22
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
20
Arbeidsstykker
NOK 2 279,35
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
Available in > 8 weeks
0 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 7 579,51
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
10
Arbeidsstykker
NOK 6 316,26
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
Unknown
0 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 2 776,41
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
20
Arbeidsstykker
NOK 2 313,73
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
Unknown
0 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 4 119,30
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
10
Arbeidsstykker
NOK 3 432,75
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
Unknown
0 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 3 773,28
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
10
Arbeidsstykker
NOK 3 144,40
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Semi Standard | ja | ja | ja | ja | ja |
Antal skär Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Beläggning | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlSiN | TiAlSiN |
Utförande | 6×D | 6×D | 6×D | 6×D | 4×D |
totallängd L | 133 | 133 | 133 | 133 | 115 |
Norm | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 |
Spetsvinkel | 140 | 135 | 140 | 140 | 140 |