{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
⌀-Område | 14,01 mm - 16 mm | |
Beläggning | TiAlSiN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6537 | |
Utförande | 4×D | |
Tolerans nom.-⌀ | m7 | |
Antal skär Z | 2 | |
Spetsvinkel | 140 grad | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 41 mm | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Invändig | ja, med 25 bar | |
Bearbetningsstrategi | HSC | |
Semi Standard | ja | |
Spännspårlängd Lc | 65 mm | |
totallängd L | 115 mm | |
Skaftdiameter Ds | 16 mm | |
Färgring | skär | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikkelkode | 122480 14,01-X | |
EAN / GTIN | 4067263000716 | |
Manufacturer number | 122480 14,01-X |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
HM-HPC-borr cylindriskt skaft DIN 6535 HA 14,01-X mm
on request
Unknown
0 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 3 760,64
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
10
Arbeidsstykker
NOK 3 133,86
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
Available in > 8 weeks
0 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 7 554,12
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
10
Arbeidsstykker
NOK 6 295,10
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
Unknown
0 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 2 726,05
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
20
Arbeidsstykker
NOK 2 271,71
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
Unknown
0 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 2 767,11
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
20
Arbeidsstykker
NOK 2 305,98
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
Unknown
0 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 4 105,50
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
10
Arbeidsstykker
NOK 3 421,25
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Semi Standard | ja | ja | ja | ja | ja |
Antal skär Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Beläggning | TiAlSiN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlSiN |
Utförande | 4×D | 6×D | 6×D | 6×D | 6×D |
totallängd L | 115 | 133 | 133 | 133 | 133 |
Norm | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 |
Spetsvinkel | 140 | 135 | 140 | 140 | 140 |