{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Nominell ⌀ DC | 7,5 mm | |
Beläggning | TiAlSiN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6537 K | |
Utförande | 4×D | |
Tolerans nom.-⌀ | m7 | |
Antal skär Z | 2 | |
Spetsvinkel | 140 grad | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 22,8 mm | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Invändig | ja, med 25 bar | |
Bearbetningsstrategi | HSC | |
Semi Standard | ja | |
Spännspårlängd Lc | 34,05 mm | |
totallängd L | 79 mm | |
Skaftdiameter Ds | 8 mm | |
Matning f i titan > 850 N/mm2 | 0,1 mm/v | |
Färgring | skär | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikkelkode | 122480 7,5 | |
EAN / GTIN | 4062406778989 | |
Manufacturer number | 122480 7,5 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
HM-HPC-borr cylindriskt skaft DIN 6535 HA 7,5 mm
on request
På lager
8 styck i lager
NOK 1 133,12
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
28 styck i lager
NOK 615,82
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
13 styck i lager
NOK 1 341,13
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Semi Standard | ja | ja | ja |
Antal skär Z | 2 | 2 | 2 |
Färgring | skär | grön | röd |
Tolerans nom.-⌀ | m7 | h7 | h7 |
Bearbetningsstrategi | HSC | HPC | HPC |
Spännspårlängd Lc | 34,05 | 41 | 41 |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 22,8 | 29,8 | 29,8 |