{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Nominell ⌀ DC | 3,4 mm | |
Beläggning | TiAlSiN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6537 K | |
Utförande | 4×D | |
Tolerans nom.-⌀ | m7 | |
Antal skär Z | 2 | |
Spetsvinkel | 140 grad | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 14,9 mm | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Invändig | ja, med 25 bar | |
Bearbetningsstrategi | HSC | |
Semi Standard | ja | |
Spännspårlängd Lc | 20 mm | |
totallängd L | 62 mm | |
Skaftdiameter Ds | 6 mm | |
Matning f i titan > 850 N/mm2 | 0,05 mm/v | |
Färgring | skär | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikkelkode | 122480 3,4 | |
EAN / GTIN | 4062406777371 | |
Manufacturer number | 122480 3,4 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
HM-HPC-borr cylindriskt skaft DIN 6535 HA, TiAlSiN, ⌀ DC m7: 3,4mm
on request
På lager
11 styck i lager
NOK 850,71
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
103 styck i lager
NOK 657,99
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
113 styck i lager
NOK 455,70
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
17 styck i lager
NOK 1 004,88
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
27 styck i lager
NOK 487,30
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Beläggning | TiAlSiN | TiN | TiAlN | TiAlN | AlTiN |
Utförande | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D |
Färgring | skär | grön | grön | röd | blå |
Nominell ⌀ DC | 3,4 mm | 3,4 mm | 3,4 mm | 3,4 mm | 3,4 mm |
Spetsvinkel | 140 grad | 140 grad | 140 grad | 140 grad | 140 grad |
Spännspårlängd Lc | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 14,9 mm | 14,9 mm | 14,9 mm | 14,9 mm | 14,9 mm |