{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
⌀-Område | 6,01 mm - 7 mm | |
Beläggning | TiAlSiN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6537 | |
Utförande | 4×D | |
Tolerans nom.-⌀ | m7 | |
Antal skär Z | 2 | |
Spetsvinkel | 140 grad | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 23,5 mm | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Invändig | ja, med 25 bar | |
Bearbetningsstrategi | HSC | |
Semi Standard | ja | |
Spännspårlängd Lc | 34 mm | |
totallängd L | 79 mm | |
Skaftdiameter Ds | 8 mm | |
Färgring | skär | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikkelkode | 122480 6,01-X | |
EAN / GTIN | 4067263000662 | |
Manufacturer number | 122480 6,01-X |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
HM-HPC-borr cylindriskt skaft DIN 6535 HA 6,01-X mm
on request
Unknown
0 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 1 385,99
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
10
Arbeidsstykker
NOK 1 155,01
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
Available in > 8 weeks
0 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 2 299,08
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
10
Arbeidsstykker
NOK 1 915,90
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
Unknown
0 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 959,02
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
20
Arbeidsstykker
NOK 799,20
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
Unknown
0 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 978,78
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
20
Arbeidsstykker
NOK 815,63
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
Unknown
0 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 1 471,44
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
10
Arbeidsstykker
NOK 1 226,18
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Antal skär Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Utförande | 4×D | 6×D | 6×D | 6×D | 6×D |
Färgring | skär | vit | grön | grön | skär |
Skärmaterial | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Spetsvinkel | 140 | 135 | 140 | 140 | 140 |
Tolerans nom.-⌀ | m7 | h7 | h7 | h7 | m7 |
Produktslag | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr |