{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
⌀-Område | 8,01 mm - 9 mm | |
Beläggning | TiAlSiN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6537 | |
Utförande | 4×D | |
Tolerans nom.-⌀ | m7 | |
Antal skär Z | 2 | |
Spetsvinkel | 140 grad | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 32 mm | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Invändig | ja, med 25 bar | |
Bearbetningsstrategi | HSC | |
Semi Standard | ja | |
Spännspårlängd Lc | 47 mm | |
totallängd L | 89 mm | |
Skaftdiameter Ds | 10 mm | |
Färgring | skär | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikkelkode | 122480 8,01-X | |
EAN / GTIN | 4067263000686 | |
Manufacturer number | 122480 8,01-X |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
HM-HPC-borr cylindriskt skaft DIN 6535 HA 8,01-X mm
on request
Unknown
0 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 1 683,26
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
10
Arbeidsstykker
NOK 1 402,77
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
Available in > 8 weeks
0 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 3 317,24
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
10
Arbeidsstykker
NOK 2 764,37
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
Unknown
0 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 1 103,61
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
20
Arbeidsstykker
NOK 919,63
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
Unknown
0 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 1 123,24
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
20
Arbeidsstykker
NOK 936,05
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
Unknown
0 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 1 724,31
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
10
Arbeidsstykker
NOK 1 436,92
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
⌀-Område | 8,01 ;9 | 8,01 ;10,00 | 8,01 ;10 | 8,01 ;10 | 8,01 ;9 |
Utförande | 4×D | 6×D | 6×D | 6×D | 6×D |
Färgring | skär | vit | grön | grön | skär |
totallängd L | 89 | 103 | 103 | 103 | 103 |
Invändig | ja, med 25 bar | ja, med 25 bar | ja, med 25 bar | ja, med 25 bar | ja, med 25 bar |
Skärmaterial | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Spännspårlängd Lc | 47 | 61 | 61 | 61 | 61 |