{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Serie | Pro Steel | |
⌀-Område | 8,01 mm - 10 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6537 | |
Utförande | 6×D | |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | |
Antal skär Z | 2 | |
Spetsvinkel | 140 grad | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Invändig | ja, med 25 bar | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Semi Standard | ja | |
Spännspårlängd Lc | 61 mm | |
totallängd L | 103 mm | |
Skaftdiameter Ds | 10 mm | |
Färgring | grön | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikkelkode | 122777 8,01-X | |
EAN / GTIN | 4062406662219 | |
Manufacturer number | 122777 8,01-X |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() HOLEX Pro Steel HM-borr Weldon DIN 6535 HB 8,01-X
on request
Unknown
0 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 1 127,02
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
20
Arbeidsstykker
NOK 939,20
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
Available in > 8 weeks
0 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 3 328,39
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
10
Arbeidsstykker
NOK 2 773,66
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
Unknown
0 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 1 107,32
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
20
Arbeidsstykker
NOK 922,72
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
Unknown
0 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 1 730,11
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
10
Arbeidsstykker
NOK 1 441,76
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
Unknown
0 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 1 688,91
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
10
Arbeidsstykker
NOK 1 407,49
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
⌀-Område | 8,01 ;10 | 8,01 ;10,00 | 8,01 ;10 | 8,01 ;9 | 8,01 ;9 |
Utförande | 6×D | 6×D | 6×D | 6×D | 4×D |
Färgring | grön | vit | grön | skär | skär |
totallängd L | 103 | 103 | 103 | 103 | 89 |
Invändig | ja, med 25 bar | ja, med 25 bar | ja, med 25 bar | ja, med 25 bar | ja, med 25 bar |
Skärmaterial | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Spännspårlängd Lc | 61 | 61 | 61 | 61 | 47 |