{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Serie | Pro Steel | |
Nominell ⌀ DC | 4,8 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6537 | |
Utförande | 6×D | |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | |
Antal skär Z | 2 | |
Spetsvinkel | 140 grad | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 36,8 mm | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Invändig | ja, med 25 bar | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Semi Standard | ja | |
Spännspårlängd Lc | 44 mm | |
totallängd L | 82 mm | |
Skaftdiameter Ds | 6 mm | |
Matning f i stål < 900 N/mm2 | 0,14 mm/v | |
Färgring | grön | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikkelkode | 122777 4,8 | |
EAN / GTIN | 4045197833082 | |
Manufacturer number | 122777 4,8 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
HOLEX Pro Steel HM-borr Weldon DIN 6535 HB 4,8
on request
På lager
116 styck i lager
NOK 601,42
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
7 styck i lager
NOK 1 246,77
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Semi Standard | ja | ja |
Utförande | 6×D | 6×D |
Invändig | ja, med 25 bar | ja, med 25 bar |
Norm | DIN 6537 | DIN 6537 |
Bearbetningsstrategi | HPC | HPC |
Spännspårlängd Lc | 44 | 44 |
Skaftdiameter Ds | 6 | 6 |