{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Serie | Pro Steel | |
Nominell ⌀ DC | 9,35 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6537 | |
Utförande | 6×D | |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | |
Antal skär Z | 2 | |
Spetsvinkel | 140 grad | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 47 mm | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Invändig | ja, med 25 bar | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Semi Standard | ja | |
Spännspårlängd Lc | 61 mm | |
totallängd L | 103 mm | |
Skaftdiameter Ds | 10 mm | |
Matning f i stål < 900 N/mm2 | 0,22 mm/v | |
Färgring | grön | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikkelkode | 122777 9,35 | |
EAN / GTIN | 4045197833563 | |
Manufacturer number | 122777 9,35 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
HOLEX Pro Steel HM-borr Weldon DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC h7 (mm resp. tum): 9,35
on request
På lager
102 styck i lager
NOK 776,86
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
33 styck i lager
NOK 1 075,65
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
63 styck i lager
NOK 1 609,47
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
13 styck i lager
NOK 1 507,55
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
7 styck i lager
NOK 1 724,85
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
totallängd L | 103 mm | 103 mm | 103 mm | 103 mm | 103 mm |
Nominell ⌀ DC | 9,35 mm | 9,35 mm | 9,35 mm | 9,35 mm | 9,35 mm |
Norm | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 |
Skärmaterial | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Spetsvinkel | 140 grad | 140 grad | 140 grad | 135 grad | 135 grad |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 47 mm | 47 mm | 47 mm | 47 mm | 47 mm |