{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Serie | Pro Steel | |
⌀-Område | 18,01 mm - 20 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6537 | |
Utförande | 6×D | |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | |
Antal skär Z | 2 | |
Spetsvinkel | 140 grad | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Invändig | ja, med 25 bar | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Semi Standard | ja | |
Spännspårlängd Lc | 101 mm | |
totallängd L | 153 mm | |
Skaftdiameter Ds | 20 mm | |
Färgring | grön | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikkelkode | 122777 18,01-X | |
EAN / GTIN | 4062406662264 | |
Manufacturer number | 122777 18,01-X |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() HOLEX Pro Steel HM-borr Weldon DIN 6535 HB 18,01-X
on request
Unknown
0 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 4 728,96
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
20
Arbeidsstykker
NOK 3 940,80
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
Available in > 8 weeks
0 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 12 275,51
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
10
Arbeidsstykker
NOK 10 229,60
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
Unknown
0 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 4 696,00
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
20
Arbeidsstykker
NOK 3 913,34
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
Unknown
0 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 7 019,29
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
10
Arbeidsstykker
NOK 5 849,41
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
Unknown
0 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 6 574,40
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
10
Arbeidsstykker
NOK 5 478,67
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Utförande | 6×D | 6×D | 6×D | 6×D | 4×D |
Färgring | grön | vit | grön | skär | skär |
totallängd L | 153 | 153 | 153 | 153 | 131 |
Bearbetningsstrategi | HPC | HPC | HPC | HSC | HSC |
Spännspårlängd Lc | 101 | 101 | 101 | 101 | 79 |
Skaftdiameter Ds | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Produktslag | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr |