{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
⌀-Område | 18,01 mm - 20 mm | |
Beläggning | TiAlSiN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6537 | |
Utförande | 6×D | |
Tolerans nom.-⌀ | m7 | |
Antal skär Z | 2 | |
Spetsvinkel | 140 grad | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 71 mm | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Invändig | ja, med 25 bar | |
Bearbetningsstrategi | HSC | |
Semi Standard | ja | |
Spännspårlängd Lc | 101 mm | |
totallängd L | 153 mm | |
Skaftdiameter Ds | 20 mm | |
Färgring | skär | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikkelkode | 122680 18,01-X | |
EAN / GTIN | 4067263000952 | |
Manufacturer number | 122680 18,01-X |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
HM-HPC-borr cylindriskt skaft DIN 6535 HA, TiAlSiN, ⌀ DC m7: 18,01-Xmm
on request
Unknown
0 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 6 901,71
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
10
Arbeidsstykker
NOK 5 751,43
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
Available in > 8 weeks
0 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 11 843,08
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
10
Arbeidsstykker
NOK 9 869,23
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
Available in > 8 weeks
0 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 11 843,08
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
10
Arbeidsstykker
NOK 9 869,23
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
Available in > 8 weeks
0 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 12 069,89
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
10
Arbeidsstykker
NOK 10 058,24
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
Unknown
0 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 4 617,34
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
20
Arbeidsstykker
NOK 3 847,78
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
Unknown
0 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 4 649,74
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
20
Arbeidsstykker
NOK 3 874,79
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Antal skär Z | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Färgring | skär | grön | grön | vit | grön | grön |
Invändig | ja, med 25 bar | ja, med 25 bar | ja, med 25 bar | ja, med 25 bar | ja, med 25 bar | ja, med 25 bar |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HB med h6 |
Skärmaterial | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Spetsvinkel | 140 grad | 145 grad | 145 grad | 135 grad | 140 grad | 140 grad |
Produktslag | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr |