{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Nominell ⌀ DC | 14 mm | |
Beläggning | TiAlSiN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6537 | |
Utförande | 6×D | |
Tolerans nom.-⌀ | m7 | |
Antal skär Z | 2 | |
Spetsvinkel | 140 grad | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 56 mm | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Invändig | ja, med 25 bar | |
Bearbetningsstrategi | HSC | |
Semi Standard | ja | |
Spännspårlängd Lc | 77 mm | |
totallängd L | 124 mm | |
Skaftdiameter Ds | 14 mm | |
Matning f i titan > 850 N/mm2 | 0,16 mm/v | |
Färgring | skär | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikkelkode | 122680 14 | |
EAN / GTIN | 4062406780227 | |
Manufacturer number | 122680 14 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
HM-HPC-borr cylindriskt skaft DIN 6535 HA, TiAlSiN, ⌀ DC m7: 14mm
on request
På lager
8 styck i lager
NOK 2 729,88
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
81 styck i lager
NOK 1 636,63
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Färgring | skär | blå |
totallängd L | 124 mm | 124 mm |
Nominell ⌀ DC | 14 mm | 14 mm |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 |
Spetsvinkel | 140 grad | 140 grad |
Spännspårlängd Lc | 77 mm | 77 mm |
Produktslag | Spiralborr | Spiralborrar |