{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
⌀-Område | 2,31 mm - 3 mm | |
Beläggning | TiAlSiN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6537 | |
Utförande | 6×D | |
Tolerans nom.-⌀ | m7 | |
Antal skär Z | 2 | |
Spetsvinkel | 140 grad | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 17,5 mm | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Invändig | ja, med 25 bar | |
Bearbetningsstrategi | HSC | |
Semi Standard | ja | |
Spännspårlängd Lc | 22 mm | |
totallängd L | 55 mm | |
Skaftdiameter Ds | 4 mm | |
Färgring | skär | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikkelkode | 122680 2,31-X | |
EAN / GTIN | 4067263000792 | |
Manufacturer number | 122680 2,31-X |